PHOENIX CONTACT - Átkötőkapocs, Keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG: 28 - GT76499 - 3038516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-2.5 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918908393
Sonepar cikkszám
GT76499
Gyártói cikkszám
3038516
Gyártói típuskód
STTB 2,5-TWIN
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
3
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
47.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
91.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
22 A