PHOENIX CONTACT - Átkötőkapocs, Keresztmetszet: 0,2mm2 -6mm2, AWG: 20 - BU SN003711 - 3211760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-4 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356482608
Sonepar cikkszám
SN003711
Gyártói cikkszám
3211760
Gyártói típuskód
PT 4 BU
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-4 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
35.3 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
56 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
32 A