Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Átkötőkapocs, Keresztmetszet: 0,2mm2 -6mm2, PE SN014835 - 3211766

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Átkötőkapocs, Keresztmetszet:  0,2mm2 -6mm2, PE SN014835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356482615

Sonepar cikkszám

SN014835

Gyártói cikkszám

3211766

Gyártói típuskód

PT 4-PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

35.3 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Mélység:

56 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő UC-TMF 5