Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Átmenő sorkapocs 240mm2 415A SN128007 - 3244627

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Átmenő sorkapocs 240mm2  415A SN128007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-240 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-240 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-240 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356583954

Sonepar cikkszám

SN128007

Gyártói cikkszám

3244627

Gyártói típuskód

RBO 12

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-240 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-240 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-240 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

49 mm

Magasság:

83.3 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

164 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-240 mm2

Névleges áram In:

415 A

Átmenő sorkapocs 240mm2 415A