Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Átmenő sorkapocs 6mm2 SN131691 - 3035700

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Átmenő sorkapocs 6mm2 SN131691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-6 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356281416

Sonepar cikkszám

SN131691

Gyártói cikkszám

3035700

Gyártói típuskód

STME 6

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Magasság:

49.6 mm

Szélesség:

8.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

100.8 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Névleges áram In:

30 A

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Átmenő sorkapocs 6mm2