Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Átmenő sorkapocs 6mm2 SN131692 - 3035726

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Átmenő sorkapocs 6mm2 SN131692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356281393

Sonepar cikkszám

SN131692

Gyártói cikkszám

3035726

Gyártói típuskód

STMED 6-PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-6 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

8.2 mm

Magasság:

49.6 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Mélység:

100.8 mm

Átmenő sorkapocs 6mm2