PHOENIX CONTACT - Átvezető sorkapocs SN113591 - 3047663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1-6 mm2
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356762632
Sonepar cikkszám
SN113591
Gyártói cikkszám
3047663
Gyártói típuskód
UT 16-FE
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-6 mm2
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
12.2 mm
Magasság:
55.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
55.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-25 mm2
Névleges áram In:
76 A