PHOENIX CONTACT - AXC F 2152 SN148828 - 2404267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-30 V
Digitális kimenetek száma - 0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 2
Analóg kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626356280
Sonepar cikkszám
SN148828
Gyártói cikkszám
2404267
Gyártói típuskód
AXC F 2152
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-30 V
Digitális kimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
19.2-30 V
Kivitel:
modulokból álló
Tároló/memória mérete:
16384 kByte
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0 ms
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
19.2-30 V
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Tároló/memóriafajta:
NVRAM
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Igen
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Rendszerkomponensek:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Magasság:
126.93 mm
Mélység:
75 mm