PHOENIX CONTACT - AXL SE AI4 I 4-20 SN148829 - 1088062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Bemenet, áram - Igen
Bemenet, feszültség - Nem
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626887623
Sonepar cikkszám
SN148829
Gyártói cikkszám
1088062
Gyártói típuskód
AXL SE AI4 I 4-20
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Nem
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
0
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemenet, ellenállás:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Bemenet, hőelem:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
12 bit
Kimenet, áram:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
14.9 mm
Magasság:
62.2 mm
Mélység:
62 mm