PHOENIX CONTACT - B24 védőfedél, keri. kengyelhez SN082488 - 1644614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Lezárás típusa - egyéb
Tömítéssel - Nem
Szín - szürke
Lopásvédő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918904937
Sonepar cikkszám
SN082488
Gyártói cikkszám
1644614
Gyártói típuskód
HC-B 24-SD-FQU6FS-AL
Alak:
négyszögletű
Lezárás típusa:
egyéb
Tömítéssel:
Nem
Szín:
szürke
Lopásvédő:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; B24 védőfedél, keri. kengyelhez