PHOENIX CONTACT - Behelyezhető átkötő híd 80mod. GT43149 - 2715940
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 80
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918061692
Sonepar cikkszám
GT43149
Gyártói cikkszám
2715940
Gyártói típuskód
EB 80-DIK BU
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
80
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; EPH nulla gyűjtősín 1m névl. áram 402174 NLS-CU