PHOENIX CONTACT - Behelyezhető átkötő híd 80mod. GT85813 - 2715953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 80
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918061708
Sonepar cikkszám
GT85813
Gyártói cikkszám
2715953
Gyártói típuskód
EB 80-DIK RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
80
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 32A TS 32/35 sínre csav bek 2e