PHOENIX CONTACT - Behelyezhető átkötő híd 80mod. GT85814 - 2715788
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 80
Raszterméret - 6.15 mm
Szín - fehér
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918061555
Sonepar cikkszám
GT85814
Gyártói cikkszám
2715788
Gyártói típuskód
EB 80-DIK WH
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
80
Raszterméret:
6.15 mm
Szín:
fehér
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 24A TS35-re csav bek 3 em