PHOENIX CONTACT - Behelyezhető csík SN101583 - 808260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101583
Gyártói cikkszám
808260
Gyártói típuskód
PABL 15x4
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
4 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
15 mm
Behelyezhető csík