PHOENIX CONTACT - Behelyezhető híd SN082788 - 3118135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 8 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918092887
Sonepar cikkszám
SN082788
Gyártói cikkszám
3118135
Gyártói típuskód
EBS 10-8
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
8 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Behelyezhető híd