PHOENIX CONTACT - Behelyezhető híd SN143987 - 0202154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918097936
Sonepar cikkszám
SN143987
Gyártói cikkszám
0202154
Gyártói típuskód
EB 2- 8
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Nem
Behelyezhető híd