PHOENIX CONTACT - Behelyezhető híd SN146316 - 0201142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918098865
Sonepar cikkszám
SN146316
Gyártói cikkszám
0201142
Gyártói típuskód
EB 3-6
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Behelyezhető híd