PHOENIX CONTACT - Biztonsági relé SN000039 - 2963721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - záró (NO)
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kezdő bemenettel - Nem
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918818692
Sonepar cikkszám
SN000039
Gyártói cikkszám
2963721
Gyártói típuskód
PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:
záró (NO)
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kezdő bemenettel:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
20.4-20.4 V
Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:
Typ III C
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
114.5 mm