Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - BiztonsáSzilárdtestrelé modul 24VDC/12-300VDC/1A SN105416 - 2980678

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - BiztonsáSzilárdtestrelé modul 24VDC/12-300VDC/1A SN105416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 12-300 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356051415

Sonepar cikkszám

SN105416

Gyártói cikkszám

2980678

Gyártói típuskód

PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1

Bemeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

12-300 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

1 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

BiztonsáSzilárdtestrelé modul 24VDC/12-300VDC/1A