Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Biztosíték sorkapocs 0,2 mm2- 6 mm2 SN095550 - 3000539

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Biztosíték sorkapocs 0,2 mm2- 6 mm2 SN095550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356676045

Sonepar cikkszám

SN095550

Gyártói cikkszám

3000539

Gyártói típuskód

UK 5-HESI N

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-0.2 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-0.2 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Magasság:

58 mm

Mélység:

58 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szélesség:

8.2 mm

Biztosíték sorkapocs 0,2 mm2- 6 mm2