PHOENIX CONTACT - Biztosítós kapocs GT81505 - 3036372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - laposbiztosíték
Biztosítéktartó típusa - dugaszolható
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918890445
Sonepar cikkszám
GT81505
Gyártói cikkszám
3036372
Gyártói típuskód
ST-4 FSI/C
Biztosító betét típusa:
laposbiztosíték
Biztosítéktartó típusa:
dugaszolható
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
nincs
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
86.5 mm
Mélység:
86.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
Névleges áram In:
30 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szélesség:
8.2 mm