Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Biztosítós sorkapocs 0,2 mm2 - 6 mm2 SN134326 - 3208964

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Biztosítós sorkapocs 0,2 mm2 - 6 mm2 SN134326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - laposbiztosíték

  • Biztosítéktartó típusa - dugaszolható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 24-24 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356498791

Sonepar cikkszám

SN134326

Gyártói cikkszám

3208964

Gyártói típuskód

PT 4-FSI/F-LED 24

Biztosító betét típusa:

laposbiztosíték

Biztosítéktartó típusa:

dugaszolható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

24-24 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

24 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-4 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Magasság:

36.5 mm

Mélység:

56 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Névleges áram In:

10 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szélesség:

6.2 mm

Biztosítós sorkapocs 0,2 mm2 - 6 mm2