PHOENIX CONTACT - Biztosítós sorkapocs 1,5 mm²- 25 mm² 32A 10db/cs SN137115 - 3048386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 10,3x38 mm
Biztosítéktartó típusa - fordítható
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918976293
Sonepar cikkszám
SN137115
Gyártói cikkszám
3048386
Gyártói típuskód
UK 10,3-HESI N
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 10,3x38 mm
Biztosítéktartó típusa:
fordítható
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
nincs
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Magasság:
86.3 mm
Mélység:
81 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-16 mm2
Névleges áram In:
32 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-60-85 °C