PHOENIX CONTACT - Bíztosítós sorkapocs -biztosítódugasz nélkül SN099495 - 920083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 6,3x32 mm
Biztosítéktartó típusa - dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 0-0 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918010133
Sonepar cikkszám
SN099495
Gyártói cikkszám
920083
Gyártói típuskód
USIG 0920083
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 6,3x32 mm
Biztosítéktartó típusa:
dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
0-0 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
nincs
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
56.6 mm
Mélység:
61 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-16 mm2
Névleges áram In:
10 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C
Szélesség:
10.2 mm