Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Biztosítós sorkapocs …mm2 ….A 'kivitel' Biztosítós sorkapocs - PT 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY SN121445 - 1058860

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Biztosítós sorkapocs …mm2 ….A 'kivitel' Biztosítós sorkapocs - PT 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY SN121445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 12-30 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626704104

Sonepar cikkszám

SN121445

Gyártói cikkszám

1058860

Gyártói típuskód

PT 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

12-30 V

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

24 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-4 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Magasság:

55.93 mm

Mélység:

56 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Szélesség:

6.2 mm

Biztosítós sorkapocs …mm2 ….A 'kivitel' Biztosítós sorkapocs - PT 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY