Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Busz-rendszerdugasz M12,5 PG9 SN138813 - 1553271

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Busz-rendszerdugasz M12,5 PG9 SN138813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

  • Vezérlő érintkezők száma - 5

  • Kábel külső átmérőhöz - 6-8 mm

  • Szekrény típusa - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356170192

Sonepar cikkszám

SN138813

Gyártói cikkszám

1553271

Gyártói típuskód

SACC-M12FS-5CON-PG 9-VA

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

5

Kábel külső átmérőhöz:

6-8 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

arany

Ház anyaga:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Adatérintkezők száma:

0

Névleges áram In:

4 A

Környezeti hőmérséklet:

85-85 °C

Névleges feszültség:

48 V

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-0.75 mm2

Házbevonat:

egyéb

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Lezárás típusa:

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Dugaszolási ciklusok min. száma:

100

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Busz-rendszerdugasz M12,5 PG9