Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Busz-rendszerdugasz M12-PG9 SN144699 - 1681486

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Busz-rendszerdugasz M12-PG9 SN144699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

  • Vezérlő érintkezők száma - 5

  • Kábel külső átmérőhöz - 6-8 mm

  • Szekrény típusa - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918157449

Sonepar cikkszám

SN144699

Gyártói cikkszám

1681486

Gyártói típuskód

SACC-M12FS-5CON-PG9-M

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

5

Kábel külső átmérőhöz:

6-8 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Adatérintkezők száma:

0

Névleges áram In:

4 A

Környezeti hőmérséklet:

85-85 °C

Névleges feszültség:

48 V

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-0.75 mm2

Házbevonat:

egyéb

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Lezárás típusa:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

HB

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Dugaszolási ciklusok min. száma:

50

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Busz-rendszerdugasz M12-PG9