Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Busz-rendszerdugasz, PROFINET CAT5 4p M12 SN109300 - 1554539

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Busz-rendszerdugasz, PROFINET CAT5 4p M12 SN109300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

  • Vezérlő érintkezők száma - 4

  • Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm

  • Szekrény típusa - szögben

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356166225

Sonepar cikkszám

SN109300

Gyártói cikkszám

1554539

Gyártói típuskód

SACC-M12MRD-4Q SH PN

Érintkező kivitelezése:

csap

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

4-8 mm

Szekrény típusa:

szögben

Elektromos csatlakozó típusa:

vágószorító technika

Érintkező felület anyaga:

nikkel

Ház anyaga:

cink

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Adatérintkezők száma:

0

Névleges áram In:

1.75 A

Környezeti hőmérséklet:

85-85 °C

Névleges feszültség:

48 V

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

3

Házbevonat:

egyéb

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Lezárás típusa:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Dugaszolási ciklusok min. száma:

100

Árnyékolt:

Igen

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Busz-rendszerdugasz, PROFINET CAT5 4p M12