Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Címkelap, DIN A4, lap, sárga, felirat nélkül SN053050 - 5032497

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Címkelap, DIN A4, lap, sárga, felirat nélkül SN053050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918095840

Sonepar cikkszám

SN053050

Gyártói cikkszám

5032497

Gyártói típuskód

BMKL 15X 9 YE

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

9 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

9 mm

Magasság:

15 mm

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Krimpelőfogó CRIMPFOX CENTRUS 10H