PHOENIX CONTACT - Címkelap, DIN A4, lemez, ezüst, felirat nélkül SN053051 - 803689
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918007645
Sonepar cikkszám
SN053051
Gyártói cikkszám
803689
Gyártói típuskód
BMKL 27X18 SR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
18 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
18 mm
Magasság:
27 mm
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé dugaszolható 2morze 110VDC