PHOENIX CONTACT - Conductor csatlakozó 500V 15A 3P+PE, fekete GT93059 - 1642153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 500 V
Névleges áram - 15 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP65
Kábelátmérő - 6-12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918920418
Sonepar cikkszám
GT93059
Gyártói cikkszám
1642153
Gyártói típuskód
Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK
Névleges feszültség:
500 V
Névleges áram:
15 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP65
Kábelátmérő:
6-12 mm
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Mechanikus kódolás:
Nem
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Lezárás típusa:
nincs
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
egyéb
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
0.005 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
86 mm
Magasság:
24 mm
Szélesség:
24 mm