Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Crimpelő fogó érvéghüvelyekhez 0,14-6mm2 SN132225 - 1202883

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Crimpelő fogó érvéghüvelyekhez 0,14-6mm2 SN132225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet - 0.14-6 mm2

  • Hosszúság - 175 mm

  • Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4063151267384

Sonepar cikkszám

SN132225

Gyártói cikkszám

1202883

Gyártói típuskód

1202883

Keresztmetszet:

0.14-6 mm2

Hosszúság:

175 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Crimpelő fogó érvéghüvelyekhez 0,14-6mm2