PHOENIX CONTACT - Csapos csatlakozókapocs RBO 12-3L/FE SN072091 - 3076140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-240 mm2
Szín - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356724463
Sonepar cikkszám
SN072091
Gyártói cikkszám
3076140
Gyártói típuskód
RBO 12-3L/FE
1. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-240 mm2
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
8
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
49 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
164 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-240 mm2
Névleges áram In:
415 A