PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 12pólusú M23 5fm PUR GT45248 - 1684030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben
Pólusszám - 12
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918172084
Sonepar cikkszám
GT45248
Gyártói cikkszám
1684030
Gyártói típuskód
RCK-TWUM/BL12/ 5,0PUR-U
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
szögben
Pólusszám:
12
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Névleges feszültség:
48 V
Védettség (IP):
IP65
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-125 °C