Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 1P, rugós csatlk 0,08-4mm2 AWG, 24A 500V SN129977 - 3040258

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 1P, rugós csatlk 0,08-4mm2 AWG, 24A 500V SN129977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.08-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2

  • Kivitel - stift betét

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918832780

Sonepar cikkszám

SN129977

Gyártói cikkszám

3040258

Gyártói típuskód

SP 2,5/ 1

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.08-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

Pólusszám:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Kivitel:

stift betét

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Összes pólusok száma földelés nélkül:

1

Szélesség:

5.2 mm

Sorolható:

Nem

Csatlakozó 1P, rugós csatlk 0,08-4mm2 AWG, 24A 500V