PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 3 pólusú 7/8'' lengőcsatlakozó 1521290 GT51826 - 1521290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 3
Vezérlő érintkezők száma - 3
Kábel külső átmérőhöz - 10-12 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918949525
Sonepar cikkszám
GT51826
Gyártói cikkszám
1521290
Gyártói típuskód
MINI 7/8'' 3p.CSAV.
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
3
Vezérlő érintkezők száma:
3
Kábel külső átmérőhöz:
10-12 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
műanyag
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
12 A
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Névleges feszültség:
300 V
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-1.5 mm2
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
HB
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem