Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4mm2 szürke SN081778 - 3045347

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4mm2 szürke SN081778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356055550

Sonepar cikkszám

SN081778

Gyártói cikkszám

3045347

Gyártói típuskód

UPBV 2,5/ 1-M

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

Pólusszám:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Kivitel:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-4 mm2

Összes pólusok száma földelés nélkül:

1

Szélesség:

5.2 mm

Sorolható:

Nem

Sorkapcsok ; Sorkapocs csatlakozó ; Csatlakozó 4mm2 szürke