Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4pólusú aljzat M8-as SN016024 - 1681185

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4pólusú aljzat M8-as SN016024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

  • Vezérlő érintkezők száma - 4

  • Kábel külső átmérőhöz - 3.5-5 mm

  • Szekrény típusa - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918157531

Sonepar cikkszám

SN016024

Gyártói cikkszám

1681185

Gyártói típuskód

SACC-M 8FS-4CON-M

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

3.5-5 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

arany

Ház anyaga:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Adatérintkezők száma:

0

Névleges áram In:

4 A

Környezeti hőmérséklet:

85-85 °C

Névleges feszültség:

30 V

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.25-0.25 mm2

Házbevonat:

egyéb

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Lezárás típusa:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

HB

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Dugaszolási ciklusok min. száma:

100

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs hőkioldó UK 6-FSI/C és ST 4-FSI/C sorkaposba 3A