Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4pólusú M12-es GT79505 - 1641785

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4pólusú  M12-es GT79505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

  • Vezérlő érintkezők száma - 4

  • Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm

  • Szekrény típusa - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918921866

Sonepar cikkszám

GT79505

Gyártói cikkszám

1641785

Gyártói típuskód

SACC-M12MS-4QO-0,75-M

Érintkező kivitelezése:

csap

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

4-8 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Elektromos csatlakozó típusa:

vágószorító technika

Érintkező felület anyaga:

nikkel

Ház anyaga:

műanyag

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Adatérintkezők száma:

0

Névleges áram In:

4 A

Környezeti hőmérséklet:

80-80 °C

Névleges feszültség:

250 V

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-0.75 mm2

Házbevonat:

egyéb

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Lezárás típusa:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Dugaszolási ciklusok min. száma:

100

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 TWIN TS sínre csav bek