PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4pólusú M12-es SN010628 - 1513716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010628
Gyártói cikkszám
1513716
Gyártói típuskód
SACC-M12MS-4SC M
Érintkező kivitelezése:
csap
Kábel külső átmérőhöz:
4-8 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Árnyékolt:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32/35sínre csav bek kék