PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4pólusú M12-es SN010629 - 1513198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm
Szekrény típusa - egyenes
Ház anyaga - műanyag
Árnyékolt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010629
Gyártói cikkszám
1513198
Gyártói típuskód
SACC-M12FS-4SC M
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Kábel külső átmérőhöz:
4-8 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Ház anyaga:
műanyag
Árnyékolt:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 57A TS35/32-sínre csav bek