PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4pólusú M12-es SN052301 - 1543223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 4
Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356097383
Sonepar cikkszám
SN052301
Gyártói cikkszám
1543223
Gyártói típuskód
SACC-M12MSD-4Q SH
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
4
Kábel külső átmérőhöz:
4-8 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-8 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Érintkező felület anyaga:
nikkel
Ház anyaga:
cink
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
4 mm
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
1.75 A
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Névleges feszültség:
48 V
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
4-8 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.34-0.34 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-8 mm2
Lezárás típusa:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem