Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4pólusú M12 fém könyök Pg7 GT34990 - 1681143

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 4pólusú  M12 fém könyök Pg7 GT34990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

  • Vezérlő érintkezők száma - 4

  • Kábel külső átmérőhöz - 4-6 mm

  • Szekrény típusa - szögben

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918157401

Sonepar cikkszám

GT34990

Gyártói cikkszám

1681143

Gyártói típuskód

SACC-M12FR-4CON-PG7-M

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

4-6 mm

Szekrény típusa:

szögben

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-0.75 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Adatérintkezők száma:

0

Névleges áram In:

4 A

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Névleges feszültség:

250 V

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.25-0.75 mm2

Házbevonat:

egyéb

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Lezárás típusa:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

HB

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Dugaszolási ciklusok min. száma:

50

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240AC/12VDC stabilizált 5A TS35-re