PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 5pólusú bus M12-es GT41319 - 1508242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm
Szekrény típusa - egyenes
Ház anyaga - műanyag
Árnyékolt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918945992
Sonepar cikkszám
GT41319
Gyártói cikkszám
1508242
Gyártói típuskód
SACC-M12FS-5SC
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Kábel külső átmérőhöz:
4-8 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Ház anyaga:
műanyag
Árnyékolt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 10-tagú UK 6N-hez