PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 5pólusú dugasz M12-es GT79471 - 1508187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79471
Gyártói cikkszám
1508187
Gyártói típuskód
SACC-M12MS-5SC M
Érintkező kivitelezése:
csap
Kábel külső átmérőhöz:
4-8 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Ház anyaga:
műanyag
Árnyékolt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x6mm2 x 14mm szig sárga