PHOENIX CONTACT - Csatlakozó 8pólusú M12-es GT26813 - 1513347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 8
Vezérlő érintkezők száma - 8
Kábel külső átmérőhöz - 6-8 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918910921
Sonepar cikkszám
GT26813
Gyártói cikkszám
1513347
Gyártói típuskód
SACC-M12FS-8CON-PG9-M
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
8
Vezérlő érintkezők száma:
8
Kábel külső átmérőhöz:
6-8 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
2 A
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Névleges feszültség:
30 V
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-0.5 mm2
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
sárgaréz
Lezárás típusa:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
HB
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem