Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó alj GT81082 - 1688395

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó alj GT81082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Pólusszám - 9

  • Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918817534

Sonepar cikkszám

GT81082

Gyártói cikkszám

1688395

Gyártói típuskód

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Pólusszám:

9

Érintkező kivitelezése:

hüvely (anya)

Csatlakozási mód:

egyéb

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 1v