PHOENIX CONTACT - Csatlakozó anya Coninverse SN081766 - 1599600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-0.56 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356226424
Sonepar cikkszám
SN081766
Gyártói cikkszám
1599600
Gyártói típuskód
RC-12S2000
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.56 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Csatlakozó anya Coninverse