PHOENIX CONTACT - Csatlakozó belső rögrzitő 24p GT89529 - 1852862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítési irány - fordítható
PE-csatlakozóval - Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Szélesség - 10 mm
Magasság - 25.3 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918127183
Sonepar cikkszám
GT89529
Gyártói cikkszám
1852862
Gyártói típuskód
VC-AF
Rögzítési irány:
fordítható
PE-csatlakozóval:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
10 mm
Magasság:
25.3 mm
Mélység:
16.2 mm
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 76A TS35/32 sínre csav.bek TWIN-PE