PHOENIX CONTACT - Csatlakozó CA-12F1N8A8504S SN053689 - 1619454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Szekrény típusa - egyenes
Adatérintkezők száma - 0
Névleges áram In - 8 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356823937
Sonepar cikkszám
SN053689
Gyártói cikkszám
1619454
Gyártói típuskód
CA-12F1N8A8504S
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Szekrény típusa:
egyenes
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
8 A
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Névleges feszültség:
150 V
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Szenzor/aktor kábel, 12p 3m M12